Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haug Bürsten, Alu-Geräteleiste, grün, B: 55mm, L: 510mm, H: 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FMT86993
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     T86993
EAN/GTIN:
     4061917939780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteleiste
Lebensmittelbürste
Lebensmittelbürsten
lebensmittelbürsten grün
Die Alu-Geräteleiste von Haug Bürsten besteht aus hochwertigem Aluminium, welches für einen zuverlässigen und sicheren Halt sorgt. Dank der fünf verschieden Farbvarianten ist das Colour-Coding Konzept möglich. So lassen sich unterschiedliche Reinigungsbereiche farblich voneinander trennen, um Kreuzkontaminationen vermeiden zu können. Zudem sind die Borsten der Geräteleiste bis 95 °C hitzebeständig gegen Heißluft und HACCP geeignet. Die Alu-Geräteleiste besitzt das professionelle Hygiene-Bürsten PHB Logo, welches die Übereinstimmung aller bestehender Hygienevorschriften garantiert. Mit der Alu-Geräteleiste ist eine einfache und hygienische Lagerung Ihrer Besen, Wischer etc. möglich.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
510 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: geräteleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,95*
ab € 22,86*
€ 35,25*
8 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 32,21*
€ 47,76*
Lager 42XH2
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 32,30*
€ 49,84*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 249,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.