Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haug Bürsten, Mehlbesen, rot, B: 30mm, L: 290mm, H: 78mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FMT82101
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     T82101
EAN/GTIN:
     4002403948626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lebensmittelbürste
Lebensmittelbürsten
Mehlbesen
Mehlbürste
Der Mehlbesen von Haug Bürsten ist aus Polyprophylen gefertigt und ein ideales Produkt für alle Backbetriebe. Dank seiner weichen und gespitzten Borsten kann er besonders oberflächenschonend feinen Staub, wie Mehl entfernen. Zudem gewährt er Hitzebeständigkeit gegen Heißluft bis zu 140°C und HACCP geeignet. Auch im Kontakt mit Lebensmitteln ist der Mehlbesen unbedenklich.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
290 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
78 mm
Weitere Suchbegriffe: mehlbesen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 186,92*
€ 276,87*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,87*
€ 287,09*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 287,09*
€ 341,6371
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 269,48*
€ 320,6812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 238,42*
€ 283,7198
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,99*
€ 251,0781
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 187,87*
€ 223,5653
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 18,787* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.