Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haug Bürsten, Rohrbürste, blau, B: 20mm, L: 500mm, H: 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FMT81232
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     T81232
EAN/GTIN:
     4002403913242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lebensmittelbürste
Lebensmittelbürsten
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
Die Rohrbürste von Haug Bürsten besteht aus hochwertigem Polypropylen und Polyester. Der Einsatzbereich ist vielfältig und erstreckt sich über Fleisch- und Lebensmittelverarbeitende Betriebe bis zu Gastronomien, Küchen, Catering und Anlagenreinigung. Die harten, ungeschlitzten Faserenden der Borsten sorgen für mehr Stabilität während der Reinigung. Sie sind außerdem bis zu 140 °C hitzebeständig gegen Heißluft und HACCP geeignet. Zudem besitzt sie das Logo für professionelle Hygiene-Bürsten PHB, das die Übereinstimmung aller bestehenden Hygienevorschriften garantiert. Durch das Colour-Coding Konzept ist die Bürste in fünf verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Dies ermöglicht das Abgrenzen unterschiedlicher Reinigungsbereiche, weshalb Kreuzkontaminationen vermieden werden können.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
500 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
120 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 7,73*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 6,49*
€ 10,88*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 11,90*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 119,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.