Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haug Bürsten, Rohrbürste, rot, B: 20mm, L: 500mm, H: 120mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FMT81231
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     T81231
EAN/GTIN:
     4002403913235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lebensmittelbürste
Lebensmittelbürsten
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
Die Rohrbürste von Haug Bürsten besteht aus hochwertigem Polypropylen und Polyester. Der Einsatzbereich ist vielfältig und erstreckt sich über Fleisch- und Lebensmittelverarbeitende Betriebe bis zu Gastronomien, Küchen, Catering und Anlagenreinigung. Die harten, ungeschlitzten Faserenden der Borsten sorgen für mehr Stabilität während der Reinigung. Sie sind außerdem bis zu 140 °C hitzebeständig gegen Heißluft und HACCP geeignet. Zudem besitzt sie das Logo für professionelle Hygiene-Bürsten PHB, das die Übereinstimmung aller bestehenden Hygienevorschriften garantiert. Durch das Colour-Coding Konzept ist die Bürste in fünf verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Dies ermöglicht das Abgrenzen unterschiedlicher Reinigungsbereiche, weshalb Kreuzkontaminationen vermieden werden können.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
500 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
120 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 65,15*
€ 110,93*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,96*
€ 121,69*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,69*
€ 144,8111
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,20*
€ 125,188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,45*
€ 102,8755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,73*
€ 102,0187
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,96*
€ 78,4924
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,596* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.