Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tropfschale für 0,5l Eurospender, Kunststoff, silber, B: 15cm, L: 36,5cm, H: 25,5cm, 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM888428
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     888428
EAN/GTIN:
     4015544719802
Artikeldatenblatt
Die Tropfschale, die für einen 500 ml Eurospender angefertigt wurde, bildet ein komplettes Set bestehend aus einem Schalenhalter aus Edelstahl und einer herausnehmbaren Schale aus festem Kunststoff. Diese Tropfschale ist somit nicht nur sehr robust, sondern hat die Funktion überschüssige Tropfen abzufangen. Da der Boden also nicht nass werden kann, wird ebenfalls eine Rutschgefahr verringert. Schließlich gewährleistet dieses Produkt mehr Hygiene und Sicherheit bei der Nutzung von Seifen-und Desinfektionslösungen. Neben diesen Eigenschaften kann die Tropfschale für 500ml Eurospender ohne Probleme zusammengebaut werden, indem der Edelstahlhalter einfach über den Eurospender gehängt wird.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Breite:
15 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,76*
€ 61,77*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,60*
€ 73,67*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.