Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchenhelfer
>
Haushaltspapier
>
Putzpapier
>
Putzrolle
>
Artikel
Industrie-Reinigungstuch "Light", Rolle, 500, weiß, B: 36cm, L: 32cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-FM317800
Hersteller:
HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
317800
EAN/GTIN:
4015544902396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
besonders gut geeignet als Spezialtuch für öligen/fetthaltigen Schmutz zur Nassreinigung von glatten Oberflächen und zum Polieren für Industrie, Produktion, Maschinenbau, Handwerk, Automobilindustrie, Druckindustrie
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
32 cm
... >
Lager 42XH2
>
Hauswirtschaft, Hauswirtschaftstechnik
>
Tuch, Schwamm, Lappen, Vlies (nicht spezifiziert)
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungstücher
,
Telefon Reinigungstücher
,
Putzpapierrolle
,
Putzrolle
,
Putztuchrolle
,
Umweltrolle
,
Wischrolle
,
Wischtuch-Rolle
,
Wischtuchrolle
,
Wischtuchspender-Rolle
,
hygoclean reinigungstuch
,
kunststoffreinigungstücher
,
putzpapierrolle weiß
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,84*
€ 76,13*
Lager 42XH2
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,88*
€ 86,51*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen