Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuch 1-lagig "Recycling", gelegt, C-Falzung, weiß, B: 32cm, L: 25cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM30464
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     30464
EAN/GTIN:
     4015544914696
Artikeldatenblatt
Das 1 lagige Papierhandtuch Recycling besteht zu 100% aus Recyclingpapier und zeigt sich damit umweltfreundlich. Dieses kann sowohl gefaltet als auch aufgefaltet angewendet werden. Dank der C-Falzung zeigt das Papierhandtuch eine große Blattgröße mit 25 x 32 cm. Das Papierhandtuch kann hygienisch in Falthandtuchspendern verstaut werden, ohne dass Tuchreste herausragen. Die passenden Spender sind ebenfalls im Sortiment zu finden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
25 cm
Breite:
32 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 1,29*
€ 2,50*
Lager 42XH2
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 2,97*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Packung
ab 72000 Packungen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Packung
1 Packung enthält 152 Stück (ab € 0,00869* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Packungen
Mindestbestellmenge: 24 Packungen ( entspricht € 71,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.