Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierhandtuch 1-lagig "Recycling", gelegt, C-Falzung, grün, B: 32cm, L: 25cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM30463
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     30463
EAN/GTIN:
     4015544914689
Artikeldatenblatt
Das 1 lagige Papierhandtuch Recycling besteht zu 100% aus Recyclingpapier und zeigt sich damit umweltfreundlich. Dieses kann sowohl gefaltet als auch aufgefaltet angewendet werden. Dank der C-Falzung zeigt das Papierhandtuch eine große Blattgröße mit 25 x 32 cm. Das Papierhandtuch kann hygienisch in Falthandtuchspendern verstaut werden, ohne dass Tuchreste herausragen. Die passenden Spender sind ebenfalls im Sortiment zu finden.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
25 cm
Breite:
32 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 240 Packungen
1 Packung enthält 152 Stück (ab € 0,01027* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.