Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kittel Duo mit Perforation, PP/PE, XXL, mit Perforation, weiß-blau, L: 156cm, U: 160cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM27906
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     27906
EAN/GTIN:
     4015544979060
Artikeldatenblatt
Der Kittel Duo mit Perforation ist extrem praktisch, da er Kittel, Schutzärmel und Schürze in einem ist. Dieser ist damit viel günstiger als die Einzelprodukte und schont Ihre Lagerkapazitäten, da Sie nur einen Artikel benötigen. Der Kittel besitzt aufgeschweißte Schutzärmel sowie eine aufgeschweißte Schürze aus wasserdichtem Polyethylen (PE). Er selbst ist aus weichem PP und damit besonders komfortabel. Die aufgeschweißte Schürze sorgt für einen Extraschutz und lässt sich durch eine Abreißperforation sehr einfach auf drei Längen kürzen. Der Kittel Duo ist atmungsaktiv und absolut hygienisch. Für ein leichtes Anziehen ist er mit Gummizug an den Ärmeln und einem Bindeband am Rücken ausgestattet. Somit eignet sich dieser Kittel besonders für die Industrie, Krankenhäuser und Labors.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß-blau
Größe:
XXL
Länge:
156 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,043* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 15,18*
€ 18,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,13*
€ 15,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,04*
€ 13,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,43*
€ 12,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.