Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegschürzen ca. 60 my, LDPE, weiß, B: 75cm, ~60my, L: 170cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM23530
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     23530
EAN/GTIN:
     4015544922790
Artikeldatenblatt
Diese Einwegschürzen sind Premium. Sie bestehen aus hochwertigem LDPE mit einer Stärke von ca. 60 my. Das Material ist stark und macht und macht die PE-Latzschürzen strapazierfähig und haltbar. Darüber hinaus sind diese Schürzen sehr komfortabel und rascheln nicht unangenehm beim Gehen. Die Oberfläche ist hygienisch glatt und wasserabweisend. Die Einwegschürzen eignen sich hervorragend als Hygienebekleidung in Lebensmittelbereichen, in der Industrie aber auch in Gastronomie und Küchen. Als geblockte Schürzen sind sie leicht und schnell zu entnehmen: Einfach an der Perforation abreißen und anziehen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
170 cm
Breite:
75 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2828* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 10,87*
€ 12,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.