Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegschürzen im Beutel ca. 25 my, LDPE, blau, B: 75cm, ~25my, L: 110cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM2346
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     2346
EAN/GTIN:
     4015544922400
Artikeldatenblatt
Diese Einwegschürzen sind hygienisch im Beutel verpackt. Sie bestehen aus reinem LDPE und bietet trotz leichter Materialstärke von ca. 25 my einen hohen Tragekomfort. Die Latzschürzen rascheln nicht, sind weich, dehnbar und mit ihrer glatten Oberfläche sehr angenehm. Sie sind vielseitig für verschiedene Arbeiten in der Lebensmittelindustrie, der Gastronomie oder Hygienebereichen in der Industrie einsetzbar. Die PE-Schürzen sind wasserabweisend und beispielsweise für Vor- und Reinigungsarbeiten geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
110 cm
Breite:
75 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0762* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 11,58*
€ 13,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.