Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegschürzen geblockt ca. 25 my, LDPE, blau, B: 75cm, ~25my, L: 170cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM234066
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     234066
EAN/GTIN:
     4015544922578
Artikeldatenblatt
Dünne PE-Schürze mit hoher Qualität: Diese Einwegschürzen erfüllen diese Anforderungen und sind ideal für Besucher und Hygienebereiche, in denen Latzschürzen häufig gewechselt werden. Die geblockten Einwegschürzen bestehen aus reinem LDPE. Das Material ist weich, dehnbar, wasserabweisend und lebensmittelecht. Darüber hinaus raschelt es nicht und fühlt sich während des Tragens angenehm an. Dank der leichten Stärke von nur ca. 25 my sparen Sie Materialkosten und schonen Ihr Budget. Einwegschürzen aus LDPE sind für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung, der Gastronomie und der Industrie sehr gut geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
170 cm
Breite:
75 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1258* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.