Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDPE-Flachbeutel, geblockt, 300 x 460 + 30 mm, 13 my


Menge:  Karton  
Produktinformationen
HDPE-Flachbeutel, geblockt, 300 x 460 + 30 mm, 13 my
HDPE-Flachbeutel, geblockt, 300 x 460 + 30 mm, 13 my
Logo Xt Verpackungen
Artikel-Nr.:
     42XH2-FB4-7
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     FB4-7
EAN/GTIN:
     4063963018822
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
HDPE-Beutel
PE-Beutel

HDPE-Flachbeutel, geblockt, 300 x 460 + 30 mm, 13 my, 2.000 Stk. pro Karton

Weitere Informationen:
lebenmittelunbedenklich:
ja
Breite:
300 mm
Länge:
460 mm
Abreissblock:
30 mm
Stärke:
13 Stärke
Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 300mmx500mm, pe-beutel, xt verpackungen flachbeutel, flachbeutel 13 my, flachbeutel, 13 my, beutel, PE, Folie, Musterbeutel, Probenbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,49*
€ 62,23*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,35*
€ 71,96*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 71,96*
€ 85,63
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 56,51*
€ 67,25
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 54,25*
€ 64,56
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 52,26*
€ 62,19
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 50,30*
€ 59,86
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 44,35*
€ 52,78
pro Karton
1 Karton enthält 2.000 Stück (ab € 0,02218* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.