Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textil-Umreifungsbänder, Polyester-Fadenstruktur, weiß, 76 mm - Kern, Breite 13 mm, Länge 1.100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild zu Artikel DM65311040
Bild zu Artikel DM65311040
Artikel-Nr.:
     42XH2-DM65311040
Hersteller:
     dm-folien
Herst.-Nr.:
     65311040
EAN/GTIN:
     4063963079854
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Textil-Umreifungsbänder, Polyester-Fadenstruktur, weiß, 76 mm - Kern, Breite 13 mm, Länge 1.100 m. Ausführung: Reißkraft: 380 kg
Weitere Informationen:
Abmessung:
Breite 13 mm, Länge 1.100 m
Ausführung:
Reißkraft: 380 kg
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Textil-Umreifungsband, Textilumreifungsband, Umreifungsbänder Textil, Automatenband, Umreifungsband, textil-umreifungsband 13mm, kunststoff umreifungsband, textilumreifungsband 13mm, Kunststoff-Umreifungsband; Kunststoffumreifungsband; PET-Umreifungsband; Polyesterband; Umreifungsbänder PET; Textil-Umreifungsband; Textilumreifungsband; Umreifungsbänder Textil; Automatenband; Umreifungsband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,39*
€ 78,28*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,84*
€ 87,76*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 87,76*
€ 104,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 69,10*
€ 82,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 53,14*
€ 63,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 49,61*
€ 59,04
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 47,56*
€ 56,60
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 41,84*
€ 49,79
pro Rolle
1 Rolle enthält 6,9 Kilogramm (ab € 6,06377* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.