Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siloschutzgitter, 220 g/qm, uv-stabil, 10,00 x 15,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zu Artikel DM40831015
Bild zu Artikel DM40831015
Artikel-Nr.:
     42XH2-DM40831015
Hersteller:
     dm-folien
Herst.-Nr.:
     40831015
EAN/GTIN:
     4063963081147
Suchbegriffe:
Siloschutzgitter
siloschutzgitter
Siloschutzgitter, 220 g/qm, uv-stabil, 10,00 x 15,00 m
Weitere Informationen:
Abmessung:
10,00 x 15,00 m
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Schutzgitter, Rollgitter, Schutzgitter fest, Scherengitter, Wellengitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 174,78*
€ 247,95*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,07*
€ 255,71*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,71*
€ 304,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,98*
€ 272,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,90*
€ 250,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,24*
€ 240,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,07*
€ 208,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.