Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Gewebeplane 2 x 3 m, grün, 150 g/m², UV-stabil für 1,5 Jahre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Gewebeplane 2 x 3 m, grün, 150 g/m², UV-stabil für 1,5 Jahre
PE-Gewebeplane 2 x 3 m, grün, 150 g/m², UV-stabil für 1,5 Jahre
Artikel-Nr.:
     42XH2-DM17242031
Hersteller:
     dm-folien
Herst.-Nr.:
     17242031
EAN/GTIN:
     4063963073166
Suchbegriffe:
Gewebeplane
gewebeplane 150g
gewebeplane
gewebeplane dm folien
Unsere Gewebeplane ist besonders für das Abdecken und Schützen von Materialien geeignet und füllt eine Lücke bei der Nachfrage nach einer besseren und länger einsatzfähigen Abdeckplane aus. Dank Aluminiumösen ist diese flexible und benutzerfreundliche Gewebeplane einfach zu befestigen. Unsere Gewebeplane hat eine eingesäumte PP-Schnur und Aluminiumösen alle 100 cm.
Weitere Informationen:
Artikel:
PE-Gewebeplane
Material:
HDPE-Bändchengewebe
Beschichtung:
LDPE
Farbe:
grün
Grammatur:
150 Grammatur
UV-stabil:
1,5 UV-stabil
Randverstärkung:
ja Ösen
Abmessung:
2 x 3 m
Weitere Suchbegriffe: Gewebe-Plane, Abdeckplane, Abdeck-Plane, Allzweckplane, Allzweck-Plane, Plane, Planen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,63*
€ 24,43*
Lager 42XH2
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 35,00*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.