Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantelfolien, 18 my, 1.400 mm / 1.650 m


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Bild zu Artikel DM06621402
Bild zu Artikel DM06621402
Artikel-Nr.:
     42XH2-DM06621402
Hersteller:
     dm-folien
Herst.-Nr.:
     06621402
EAN/GTIN:
     4063963080539
Suchbegriffe:
Film (Folie
Kunststoff)
Mantelfolien, 18 my, 1.400 mm / 1.650 m
Weitere Informationen:
Abmessung:
1.400 mm / 1.650 m
Farbe:
weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2.660,10*
€ 3.126,04*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.667,22*
€ 3.134,30*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 3.134,30*
€ 3.729,82
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 2.948,83*
€ 3.509,11
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 2.772,35*
€ 3.299,10
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 2.682,78*
€ 3.192,51
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 2.667,22*
€ 3.173,99
pro Palette
1 Palette enthält 15 Rollen (ab € 177,81467* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.