Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

LDPE – Abdeckfolien, transparent, gefaltet, Neuware, 4,00 x 50 m, 100 my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild zu Artikel DM00140103
Bild zu Artikel DM00140103
Artikel-Nr.:
     42XH2-DM00140103
Hersteller:
     dm-folien
Herst.-Nr.:
     00140103
EAN/GTIN:
     4063963077546
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
abdeckfolie 2x50m 100my
abdeckfolie
abdeckfolie rolle 50meter
LDPE – Abdeckfolien, transparent, gefaltet, Neuware, 4,00 x 50 m. Ausführung: 100 my
Weitere Informationen:
Abmessung:
4,00 x 50 m
Ausführung:
100 my
Farbe:
transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 89,07*
€ 142,69*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,77*
€ 152,24*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 152,24*
€ 181,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 130,87*
€ 155,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 107,70*
€ 128,16
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 100,34*
€ 119,40
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 89,77*
€ 106,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 18,4 Kilogramm (ab € 4,87881* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.