Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

LDPE – Abdeckfolien, transparent, gefaltet, Neuware, 4,00 x 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild zu Artikel DM00140044
Bild zu Artikel DM00140044
Artikel-Nr.:
     42XH2-DM00140044
Hersteller:
     dm-folien
Herst.-Nr.:
     00140044
EAN/GTIN:
     4063963077515
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
abdeckfolie 40my
abdeckfolie
abdeckfolie 100m
LDPE – Abdeckfolien, transparent, gefaltet, Neuware, 4,00 x 100 m. Ausführung: 40 my
Weitere Informationen:
Abmessung:
4,00 x 100 m
Ausführung:
40 my
Farbe:
transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 75,89*
€ 126,33*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,68*
€ 136,29*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 136,29*
€ 162,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 115,27*
€ 137,17
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 93,95*
€ 111,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 87,67*
€ 104,33
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 76,68*
€ 91,25
pro Rolle
1 Rolle enthält 14,72 Kilogramm (ab € 5,20924* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.