Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

LDPE – Abdeckfolien, transparent, gefaltet, Neuware, 3,00 x 50 m, 150 my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild zu Artikel DM00130153
Bild zu Artikel DM00130153
Artikel-Nr.:
     42XH2-DM00130153
Hersteller:
     dm-folien
Herst.-Nr.:
     00130153
EAN/GTIN:
     4063963077508
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
abdeckfolie rolle 50meter
abdeckfolie
abdeckfolie 150 my
LDPE – Abdeckfolien, transparent, gefaltet, Neuware, 3,00 x 50 m. Ausführung: 150 my
Weitere Informationen:
Abmessung:
3,00 x 50 m
Ausführung:
150 my
Farbe:
transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 99,09*
€ 157,84*
Lager 42XH2
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,35*
€ 167,71*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 167,71*
€ 199,57
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 145,51*
€ 173,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 120,42*
€ 143,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 112,11*
€ 133,41
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 100,35*
€ 119,42
pro Rolle
1 Rolle enthält 20,7 Kilogramm (ab € 4,84783* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.