Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

LDPE – Abdeckfolien, transparent, gefaltet, Neuware, 3,00 x 50 m, 80 my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild zu Artikel DM00130083
Bild zu Artikel DM00130083
Artikel-Nr.:
     42XH2-DM00130083
Hersteller:
     dm-folien
Herst.-Nr.:
     00130083
EAN/GTIN:
     4063963077492
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
abdeckfolie 1,50x50 m 80my
abdeckfolie
abdeckfolie rolle 50meter
LDPE – Abdeckfolien, transparent, gefaltet, Neuware, 3,00 x 50 m. Ausführung: 80 my
Weitere Informationen:
Abmessung:
3,00 x 50 m
Ausführung:
80 my
Farbe:
transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 54,06*
€ 96,48*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,85*
€ 106,19*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 106,19*
€ 126,37
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 86,64*
€ 103,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 68,54*
€ 81,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 63,57*
€ 75,65
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 54,85*
€ 65,27
pro Rolle
1 Rolle enthält 11,04 Kilogramm (ab € 4,9683* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.