Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

LDPE – Abdeckfolien, transparent, gefaltet, Neuware, 3,00 x 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild zu Artikel DM00130044
Bild zu Artikel DM00130044
Artikel-Nr.:
     42XH2-DM00130044
Hersteller:
     dm-folien
Herst.-Nr.:
     00130044
EAN/GTIN:
     4063963077485
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
abdeckfolie 40my
abdeckfolie
abdeckfolie 100m
LDPE – Abdeckfolien, transparent, gefaltet, Neuware, 3,00 x 100 m. Ausführung: 40 my
Weitere Informationen:
Abmessung:
3,00 x 100 m
Ausführung:
40 my
Farbe:
transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 57,48*
€ 100,84*
Lager 42XH2
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,28*
€ 110,10*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 110,10*
€ 131,02
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 90,72*
€ 107,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 72,14*
€ 85,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 67,09*
€ 79,84
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 58,28*
€ 69,35
pro Rolle
1 Rolle enthält 11,04 Kilogramm (ab € 5,27899* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.