| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-BF5822126 Herst.-Nr.: 5822126 EAN/GTIN: 4066208554383 |
| |
|
| | |
| upscreen Hybrid Glass Matte Premium Panzerglasfolie bietet einen extra starken Displayschutz für Ihr Gerät. Es schützt optimal vor Kratzern und zeichnet sich durch seine besondere Leichtigkeit, Flexibilität und angenehme matte Entspiegelung aus. Flexible Glasfolie Aus extra dünnem Hybrid-Glas gefertigt, ist die matte Folie flexibler als herkömmliches Panzerglas und entspricht den modernsten Displayschutz-Technologien. Starker Kratzschutz von 9H Die Oberfläche der matten Panzerfolie ist deutlich dünner und leichter als typisches Panzerglas und besitzt einen Härtegrad von 9H. Ihr Display ist somit optimal vor Kratzern und Beschädigungen geschützt. Besonders leicht Durch das besonders dünne Material wird eine höhere Touch-Sensibilität erreicht. Entspiegelungsfolie Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf dem Display für eine angenehme Benutzung (Anti Glare, Blendschutz). Anti-Fingerprint Beschichtung Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche. Blasenfreie Montage Die flexible Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung. Präzisions-Zuschnitt Ihre upscreen Hybrid Glass Matte Glasfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt. Weitere Informationen: | | Gerätemodell: | 41.7 cm (16.4 Zoll) [364 x 205 mm] | Gerätemarke: | Universal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Flachbildschirme, Displayschutzfolie (Flachbildschirme), Displayschutzfolie für Flachbildschirme, Schutzfolie für Flachbildschirme, displayfolie panzerglas, displayfolie für flachbildschirme, displayfolie 16", sceen cover, Handy Schutzfolie, Panzerfolie, Panzerschutzfolie, Displayschutz, Glasfolie, Schutzfolie, kratzfest, transparent, Panzerglass, Screen Protector |
| | |
| |