| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-BF2937801 Herst.-Nr.: 2937801 EAN/GTIN: 4062481514335 |
| |
|
| | |
| upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie für Microsoft Surface Book 3 13.5 reduziert Reflexionen auf Ihrem Display und verhindert dank der Anti-Fingerprint Beschichtung starke Verschmutzungen. Matt und entspiegelnd Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Ihrem Display. Starker Kratzschutz Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Reflection Shield Matte bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Microsoft Surface Book 3 13.5. Anti-Fingerprint Beschichtung Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche. Touch-screen optimiert Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl. Blasenfreie Montage Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung. Präzisions-Zuschnitt Ihre upscreen Reflection Shield Matte Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt. Kompatibel mit Microsoft Surface Book 3 13.5 Weitere Informationen: | | Gerätemodell: | Microsoft Surface Book 3 13.5 | Gerätemarke: | Microsoft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, sceen cover, Handy Schutzfolie, Panzerfolie, Panzerschutzfolie, Displayschutz, Glasfolie, Schutzfolie, kratzfest, transparent, Panzerglass, Screen Protector |
| | |
| |