Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT AirGlass Panzerglasfolie für Tablets mit 14 Zoll Displays [301 mm x 188 mm, 16:10]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-BF2746685
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2746685
EAN/GTIN:
     4066208595232
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Premium Panzerglasfolie, der extraharte und ultraleichte Displayschutz für dein Gerät!

Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke, kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass der BRO blasenfrei und sanft auf dein Gerät gleitet.

Der Kumpel für dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Weitere Informationen:
Gerätemodell:
35.6 cm (14 Zoll) [301 x 188 mm]
Gerätemarke:
Universal
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, displayfolie 14", sceen cover, Handy Schutzfolie, Panzerfolie, Panzerschutzfolie, Displayschutz, Glasfolie, Schutzfolie, kratzfest, transparent, Panzerglass, Screen Protector
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,99*
ab € 16,40*
€ 27,68*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,12*
€ 37,73*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,40*
€ 48,75*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 48,75*
€ 58,01
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 47,64*
€ 56,69
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 30,76*
€ 36,60
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 25,02*
€ 29,77
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 23,74*
€ 28,25
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 23,73*
€ 28,24
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 19,40*
€ 23,09
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 19,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
5346685
ab € 17,74*
Ähnlich
Bedifol
1846685
ab € 10,56*
Ähnlich
Bedifol
1946685
ab € 10,57*
Ähnlich
Bedifol
2046685
ab € 18,25*
Ähnlich
Bedifol
5546685
ab € 22,10*
Ähnlich
Bedifol
5846685
ab € 23,81*
Ähnlich
Bedifol
2946685
ab € 15,74*
Ähnlich
Bedifol
2846685
ab € 15,74*
Ähnlich
Bedifol
3546685
ab € 26,52*
Ähnlich
Bedifol
3646685
ab € 38,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.