|  |
 |
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-SC I 1.3-99 F6 Herst.-Nr.: SC I 1.3-99 F6 EAN/GTIN: 4063963106659 |
| | |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Schraubdosen Basic, Durchmesser x Höhe 11,1 x 19,4 cm Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 108 g | Durchmesser x Höhe: | 11,1 x 19,4 cm | Innenmaße: | Dose weiß, Deckel weiß | Volumen: | 1,3 Liter | Durchmesser Behälter: | 9,9 cm | Durchmesser Einfüllöffnung: | 9,7 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | | 10 |  | € 4,99* | ab € 2,70* | € 5,84* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 3,61* | € 16,45* |  |  |  | Lager 42XH2 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,61* | € 23,03* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 42XH2 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 42XH2 |  | Versand: Lager 42XH2 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|