Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelrad, Beschreibung: Lenkrolle, Befestigung; Rückenloch 10,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-RLESTV75x24
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     RLESTV75x24
EAN/GTIN:
     4063963112742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Lenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
esd-lenkrolle rückenloch
esd lenkrolle
Einzelrad. Beschreibung; Lenkrolle. Rad-Ø x Radbreite: 7,5 x 2,4 cm. Gehäusematerial: Stahl verzinkt. Befestigung: Rückenloch 10,2 mm. Radausführung: ESD-Gummirad schwarz. Totalfeststeller: ja. Gewicht: 308 g. Fadenschutz: nein. Tragfähigkeit: 60 kg. Lager: Gleitlager. Passend für: ESD SRR, ESD SW RO. Spez. Durchgangswiderstand: 10³ < 10¹? Ohm/cm.
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Lenkrolle
Rad-Ø x Radbreite:
7,5 x 2,4 cm
Gehäusematerial:
Stahl verzinkt
Befestigung:
Rückenloch 10,2 mm
Radausführung:
ESD-Gummirad schwarz
Totalfeststeller:
ja
Gewicht:
308 g
Fadenschutz:
nein
Tragfähigkeit:
60 kg
Lager:
Gleitlager
Passend für:
ESD SRR, ESD SW RO
Spez. Durchgangswiderstand:
10³ < 10¹? Ohm/cm
Weitere Suchbegriffe: Einzelrad, Bockrolle, bockrollen kunststoff, bockrolle gleitlager, Transportroller, Einzelrad Transporthilfe, Einzelrad Rollplatte, Zubehör Transportroller, Zubehör Transporthilfe, Lenkrollen, Transportgeräte-Bockrolle, Gummi-Bockrolle, Transport-Geräte-Bockrolle, Rollen, Kunststoffrad, Kunststoff bockrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,77*
€ 18,07*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 30,22*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.