Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Transportroller, Außenmaße L x B x H: 60,8 x 41 x 17,2 cm, Ø Räder; 10 cm, Farbe: Verkehrsschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-ESD RO 64
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     ESD RO 64
EAN/GTIN:
     4063963097094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller
ESD-Transportroller. Außenmaße L x B x H; 60,8 x 41 x 17,2 cm. Ausführung Räder: 4 Lenkräder. Material Räder: ESD PP. Ø Räder: 10 cm. Gewicht: 5,31 kg. Auflast: 250 kg. Farbe: Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017. Spez. Durchgangswiderstand: 10³ < 10¹? Ohm/cm.
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B x H:
60,8 x 41 x 17,2 cm
Ausführung Räder:
4 Lenkräder
Material Räder:
ESD PP
Ø Räder:
10 cm
Gewicht:
5,31 kg
Auflast:
250 kg
Farbe:
Verkehrsschwarz ähnlich RAL 9017
Spez. Durchgangswiderstand:
10³ < 10¹? Ohm/cm
Weitere Suchbegriffe: ESD Allzweckroller, ESD Rollbrett, Möbel Roller, Allzweckrollbrett, Lastenroller, transporthilfe, ESD Transportroller, Transportroller Möbel, Transportwagen, Transportroller Lagerwagen, Transporthilfe, Kistenroller, ESD Sichtlagerkasten, Möbelhund, Transportroller - Möbelhunde, Umzugs-Rollbrett, Rollwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 60,12*
€ 103,39*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,28*
€ 112,57*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.