Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer rund, Bestehend aus: Eimer mit Deckel, Metallbügel mit Griffrolle, Gewicht; 1,07 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-ER 32-375+DM
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     ER 32-375+DM
EAN/GTIN:
     4063963103740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wassereimer
Putzeimer
Deckel mit Bügel
Kübel
Eimer rund. Bestehend aus; Eimer mit Deckel, Metallbügel mit Griffrolle. Durchmesser x Höhe: 37,5 x 39,6 cm. Innenhöhe: 37,4 cm. Gewicht: 1,07 kg. Inhaltsbelastung: 48 kg. Auflast: 240 kg. Farbe: Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. ISO-Volumen: 32 Liter. Bügel: Metallbügel mit Griffrolle. Deckel: mit Deckel. Material: PP.
Weitere Informationen:
Bestehend aus:
Eimer mit Deckel, Metallbügel mit Griffrolle
Durchmesser x Höhe:
37,5 x 39,6 cm
Innenhöhe:
37,4 cm
Gewicht:
1,07 kg
Inhaltsbelastung:
48 kg
Auflast:
240 kg
Farbe:
Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016
ISO-Volumen:
32 Liter
Bügel:
Metallbügel mit Griffrolle
Deckel:
mit Deckel
Material:
PP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.