Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischkasten, Außenmaße L x B x H 60 x 40 x 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-E2
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     E2
EAN/GTIN:
     4063963097148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleischkasten
Fleischkiste
fleischkasten
Beschreibung: Fleischkasten, Außenmaße L x B x H 60 x 40 x 20 cm
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B x H:
60 x 40 x 20 cm
Innenmaße L x B x H:
56,7 x 36,8 x 19,5 cm
Material:
HD-PE
Gewicht:
2 kg
Hinweis:
Gefache passen bei diesem Behälter nicht.
Farbe:
Verkehrsrot ähnlich RAL 3020
Weitere Suchbegriffe: Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,35*
€ 37,13*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,49*
€ 46,89*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 55 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.