Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Maestro Color Pastell, rosa, A4, 80 g/m²


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kopierpapier Maestro Color Pastell, rosa, A4, 80 g/m²
Kopierpapier Maestro Color Pastell, rosa, A4, 80 g/m²
Artikel-Nr.:
     42XH2-9417-PI25A80S
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     9417-PI25A80S
EAN/GTIN:
     9003974423456
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Allroundpapier

Kopierpapier Maestro Color Pastell, rosa, A4, 80 g/m² Eigenschaften: Farbig, holzfrei, matt, hohe Alterungsbeständigkeit, EU Ecolabel und FSC® zertifiziert Vorteile: Hervorragende Laufeigenschaften sowie optimales Sorter- und Duplexverhalten. Lieferbar in 30 attraktiven Farben und 4 NEON-Farben in jeweils 80 g/qm , 15 Farben 120 g/qm und 20 Farben 160 g/qm, verpackt in einer durchsichtigen, wiederverschließbaren, umweltfreundlichen PE- Folie zum besseren Erkennen des Inhaltes Nutzen: Farbe für bessere Übersicht, z.B. gelb für wichtige Faxe, ziegelrot für eilige Hausmitteilungen, blau für neue Telefonlisten, NEON für alles, was auffallen soll! Makelloses Druckergebnis, optimale Weiterverarbeitung, hohe Stabilität Anwendungen: Anzeigenblätter, Bedienungsanleitungen, Beipackzettel, Briefbögen, Einladungen, Einladungskarten, Formulare, Inkjetdruckpapier, Kopierpapier, Laserdruckpapier, Mailings, Faxpapier, Postwurfsendungen, Preislisten

Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Papierformat:
A4
Anwendungen:
Inkjetdruckpapier, Kopierpapier, Laserdruckpapier, Faxpapier
Grammatur:
80 Grammatur
Blätter je Packung:
500 Blätter je Packung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01636* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,40*
€ 14,76
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,90*
€ 14,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.