Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Maestro Color Intensiv, lindengrün, A4, 80 g/m²


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Kopierpapier Maestro Color Intensiv, lindengrün, A4, 80 g/m²
Kopierpapier Maestro Color Intensiv, lindengrün, A4, 80 g/m²
Artikel-Nr.:
     42XH2-9417-LG46A80S
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     9417-LG46A80S
EAN/GTIN:
     4004070005688
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Allroundpapier

Kopierpapier Maestro Color Intensiv, lindengrün, A4, 80 g/m² Eigenschaften: Farbig, holzfrei, matt, hohe Alterungsbeständigkeit, EU Ecolabel und FSC® zertifiziert Vorteile: Hervorragende Laufeigenschaften sowie optimales Sorter- und Duplexverhalten. Lieferbar in 30 attraktiven Farben und 4 NEON-Farben in jeweils 80 g/qm , 15 Farben 120 g/qm und 20 Farben 160 g/qm, verpackt in einer durchsichtigen, wiederverschließbaren Verpackung Nutzen: Farbe für bessere Übersicht, z.B. gelb für wichtige Faxe, ziegelrot für eilige Hausmitteilungen, blau für neue Telefonlisten, NEON für alles, was auffallen soll! Makelloses Druckergebnis, optimale Weiterverarbeitung, hohe Stabilität Anwendungen: Anzeigenblätter, Bedienungsanleitungen, Beipackzettel, Briefbögen, Einladungen, Einladungskarten, Formulare, Inkjetdruckpapier, Kopierpapier, Laserdruckpapier, Mailings, Faxpapier, Postwurfsendungen, Preislisten

Weitere Informationen:
Farbe:
lindengrün
Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Papierformat:
A4
Anwendungen:
Inkjetdruckpapier, Kopierpapier, Laserdruckpapier, Faxpapier
Grammatur:
80 Grammatur
Blätter je Packung:
500 Blätter je Packung
Weitere Suchbegriffe: Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, druckerpapier 80g grün a4, allroundpapier grün, allroundpapier a4, kopierpapier a4 80g weiß 500 blatt, allroundpapier, allroundpapier weiß, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 8,09*
€ 11,65*
Lager 42XH2
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 8,13*
€ 13,72*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 13,72*
€ 16,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,39*
€ 14,74
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,23*
€ 10,98
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01626* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 68,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.