Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche Unipack Premium Format LD ohne Druck


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Dokumententasche Unipack Premium Format LD ohne Druck
Dokumententasche Unipack Premium Format LD ohne Druck
Artikel-Nr.:
     42XH2-722V0000004
Hersteller:
     Debatin
Herst.-Nr.:
     722V0000004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CMR-Frachtbrief
Frachtbrief
Frachtbrief-Vorlage
Frachtbriefsatz
Die selbstklebenden UNIPACK™ Dokumententaschen sind weltweit im Einsatz und sorgen für die sichere und geschützte Beförderung von allen Arten von Begleitpapieren und Dokumenten, z.B. Frachtbegleitpapieren, Betriebsanleitungen, Speditionspapieren etc. Sie unterstützen tägliche Logistikprozesse und -aufgaben optimal und absolut umweltfreundlich. Taschenkörper zu 100% aus Polyethylen bestens geeignet für Nachnahmepapiere, Adressen, Betriebsanleitungen an Maschinen, Bücherlaufkarten, Garantiekarten, Frachtbriefe, Speditionspapiere, Fahrzeugbriefe u.v.m. umweltfreundlich
Weitere Informationen:
Variante:
Unipack Premium
Format:
LD
Abmessung außen:
240 x 117,5 + 22,5 mm
Abmessung innen:
230 x 110 mm
Material:
Polyethylenfolie Material
Materialstärke:
ca. 70 my Ober- & 40 my Unterfolie Materialstärke
Verschluss:
Anklebeverschluss
Unterverpackt:
nein
Palettenmenge:
70000 Stück
Druck:
ohne Druck
Weitere Suchbegriffe: Begleitpapiertasche, Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, lieferscheintasche debatin ohne aufdruck, cmr frachtbrief, begleitpapiertasche ohne aufdruck, begleitpapiertasche din lang rechnung/lieferschein, begleitpapiertaschen din lang, begleitpapiertasche, Begleittaschen, Dokumententaschen, Begleitpapiertaschen, Versandtaschen, C5, Dokumentenhülle, Dokutasche, Packlistentasche, Selbstklebetasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
140
€ 7,90*
ab € 25,80*
€ 26,79*
Lager 42XH2
unbekannt
140
Frei Haus
ab € 25,86*
€ 26,85*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 140 Packungen
€ 26,85*
€ 31,95
pro Packung
ab 280 Packungen
€ 26,64*
€ 31,70
pro Packung
ab 700 Packungen
€ 26,08*
€ 31,04
pro Packung
ab 1400 Packungen
€ 25,86*
€ 30,77
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05172* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 140 Packungen
Mindestbestellmenge: 140 Packungen ( entspricht € 3.759,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.