Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 64014 PP, 66m x 50mm, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-64014-00038-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     64014-00038-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesapack 64014 PP, 66 m x 50 mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa tesa packband 50 mm x 66 m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Polypropylen-Packband; PP-Klebeband; PP-Packband; Verpackungsklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,34024*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 1,64834* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,45024*
€ 111,20579
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,40012*
€ 109,95614
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 87,3702*
€ 103,97054
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,79008*
€ 90,1902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,12024*
€ 85,82309
pro Packung
ab 66 Packungen
€ 68,32008*
€ 81,3009
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,34024*
€ 70,61489
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.