Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 58420, 660m x 50mm, farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-58420-00000-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58420-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448280572
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesa 58420, 660m x 50mm, farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
660 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 707,11002*
€ 941,90001*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 705,40002*
€ 950,32002*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 950,32002*
€ 1.130,88082
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 924,65001*
€ 1.100,33351
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 883,58001*
€ 1.051,46021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 803,27001*
€ 955,89131
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 754,84002*
€ 898,25962
pro Packung
ab 42 Packungen
€ 721,44*
€ 858,5136
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 705,40002*
€ 839,42602
pro Packung
1 Packung enthält 3 Rollen (ab € 235,13334* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.