Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm transparent, 6 Rollen 66m : 25mm, Office Box


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-57379-00002-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57379-00002-01
EAN/GTIN:
     4042448036223
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband
Der hochwertige und transparente tesafilm® eignet sich für Klebearbeiten in Büro und Haushalt. Er ist auf fast allen Materialien und Untergründen nahezu unsichtbar. Der reißfeste und klebestarke Klebefilm wird u.a. zum Verkleben von Briefumschlägen, zum Reparieren von eingerissenem Papier, aber auch zum Verpacken von Geschenken oder zum Dekorieren eingesetzt. Der Klebefilm kann mit den passenden tesafilm® Abrollern verarbeitet werden und ist in cleveren Office-Boxen mit jeweils mehreren Rollen erhältlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
66 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,61*
€ 10,79*
2 Tage
72
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,28*
€ 10,87*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,26*
€ 10,88*
2 Tage
196
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,72*
€ 11,51*
Lager 42XH2
303
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 9,92*
€ 21,41*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21,41*
€ 25,48
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 16,57*
€ 19,72
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,92*
€ 15,37
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 12,36*
€ 14,71
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 11,29*
€ 13,44
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57422-00000-03
€ 27,36*
Zubehör
tesa
57422-00001-02
€ 29,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.