Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Professional 53988, 25m x 19mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-53988-00032-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53988-00032-00
EAN/GTIN:
     4042448434555
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband weiß tesa 19mm x 25m
tesa Professional 53988, 25m x 19mm, blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
25 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
10
Weitere Suchbegriffe: tesa elektroisolierband, elektroisolierband, Elektroisolierband; Isoband; Isolierband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,38*
€ 2,16*
4 Tage
60
10
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,33*
€ 2,17*
10
pro Stück
€ 4,60*
ab € 1,31*
€ 2,29*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,80*
ab € 1,64*
€ 2,31*
Lager 42XH2
60
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 3,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 8400 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,0532* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SWB-03
ab € 26,96*
Zubehör
RS Pro
475160
ab € 12,57*
Zubehör
RS Pro
606490
ab € 15,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.