Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 53799 Gewebe 80mesh, 500m x 1300mm, olivgrün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-53799-70000-02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53799-70000-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 53799 Gewebe 80mesh, 500m x 1300mm, olivgrün
Weitere Informationen:
Farbe:
olivgrün
Länge:
500 m
Breite:
1300 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, tesa gewebe-klebeband olivgrün, gewebe-band tesa, gewebe band, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Markierband; Markierungsband; Sicherheitsband; Signal-Klebeband; Signalband; Signalklebeband; Warn-Klebeband; Warnband; Warndruckband; Warnklebeband; Warnmarkierungsband; Warnmarkierungsfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,72*
€ 73,75*
5 Tage
unbekannt
2
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 2.913,06*
€ 2.993,21*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2.917,02*
€ 2.997,21*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 2.997,21*
€ 3.566,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.942,22*
€ 3.501,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2.917,02*
€ 3.471,25
pro Rolle
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 5.994,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.