Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaprint 52332, 25m x 460mm, weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-52332-00003-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     52332-00003-00
EAN/GTIN:
     4005800199356
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesaprint® 52332 wurde als Problemlöser für die Klischeeverklebung konzipiert und findet überall dort Anwendung, wo besonders hohe Klebkräfte gefordert werden. Dies ist insbesondere bei der Dauerverklebung von schweren Klischees auf Spannfolien der Fall.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
25 m
Breite:
460 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,28*
€ 486,19*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,21*
€ 486,19*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,87*
€ 488,84*
€ 4,60*
ab € 414,45*
€ 516,06*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 486,19*
€ 578,57
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 471,66*
€ 561,28
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 453,52*
€ 539,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 411,97*
€ 490,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 384,30*
€ 457,32
pro Rolle
ab 70 Rollen
€ 367,58*
€ 437,42
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 357,28*
€ 425,16
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 14,2912* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.