Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaprint 52325, 10m x 310mm, rosa-opak


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-52325-00000-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     52325-00000-00
EAN/GTIN:
     4005800207402
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesaprint 52325, 10m x 310mm, rosa-opak
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa-opak
Länge:
10 m
Breite:
310 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 73,89*
€ 113,24*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,92*
€ 123,23*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 123,23*
€ 146,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 111,28*
€ 132,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 93,91*
€ 111,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 88,57*
€ 105,40
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 83,89*
€ 99,83
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 73,92*
€ 87,96
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.