Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaprint 52307, 25m x 1260mm, transparent, Slitter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-52307-00005-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     52307-00005-00
EAN/GTIN:
     4042448072450
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesaprint 52307, 25m x 1260mm, transparent, Slitter
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
25 m
Breite:
1260 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 564,03*
€ 754,16*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,18*
€ 762,10*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 762,10*
€ 906,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 705,62*
€ 839,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 653,41*
€ 777,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 614,46*
€ 731,21
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 587,30*
€ 698,89
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 567,18*
€ 674,94
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.