Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51970, 3000m x 11mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51970-00165-02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51970-00165-02
EAN/GTIN:
     4042448502179
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesafix 51970, 3000m x 11mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
3000 m
Breite:
11 mm
Menge pro VE:
61
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 42XH2
unbekannt
61
Frei Haus
ab € 523,18*
€ 525,14*
7 Tage
unbekannt
61
Frei Haus
ab € 523,18*
€ 525,14*
18 Tage
nicht lagernd
61
Frei Haus
ab € 524,96*
€ 528,21*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 61 Rollen
€ 525,14*
€ 624,92
pro Rolle
ab 122 Rollen
€ 524,26*
€ 623,87
pro Rolle
ab 305 Rollen
€ 523,18*
€ 622,58
pro Rolle
1 Rolle enthält 3.000 Meter (ab € 0,1744* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 61 Rollen
Mindestbestellmenge: 61 Rollen ( entspricht € 32.033,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.