Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51970, 5000m x 4mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51970-00163-02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51970-00163-02
EAN/GTIN:
     4042448502155
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesafix 51970, 5000m x 4mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
5000 m
Breite:
4 mm
Menge pro VE:
66
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 42XH2
unbekannt
66
Frei Haus
ab € 342,53*
€ 393,30*
7 Tage
unbekannt
66
Frei Haus
ab € 342,53*
€ 393,30*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 66 Rollen
€ 393,30*
€ 468,03
pro Rolle
ab 132 Rollen
€ 373,93*
€ 444,98
pro Rolle
ab 330 Rollen
€ 357,41*
€ 425,32
pro Rolle
ab 660 Rollen
€ 342,53*
€ 407,61
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 66 Rollen
Mindestbestellmenge: 66 Rollen ( entspricht € 25.957,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.