Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51970, 4000m x 8mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51970-00162-02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51970-00162-02
EAN/GTIN:
     4042448502131
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesa® 51970 ist ein transparentes, doppelseitiges Industrieklebeband mit einer hochgradig modifizierten Klebemasse und PP-Träger. Das doppelseitige PP-Folienband wird in verschiedenen Industriezweigen eingesetzt. Häufig zur Befestigung von Kunststoff- oder Holzprofilen oder zur Befestigung von Schildern und Verkaufsdisplays. Die modifizierte Acrylatklebmasse überzeugt durch eine hervorragende Klebeleistung und sorgt für zuverlässige Verklebung. Oft auch auf niederenergetischen Oberflächen und rauen oder leicht verschmutzten Untergründen. tesa® 51970 widersteht zahlreichen Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit, UV-Licht und zeitlich begrenzt Temperaturen von bis zu 130 °C. Die modifizierte Acrylatklebmasse bietet hervorragenden Halt auf verschiedenen Oberflächen, eine sehr hohe Klebkraft und eine gute Scherfestigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
4000 m
Breite:
8 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,88*
€ 636,59*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,54*
€ 636,59*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 559,79*
€ 640,11*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 636,59*
€ 757,54
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 612,29*
€ 728,63
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 588,73*
€ 700,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 539,92*
€ 642,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 504,98*
€ 600,93
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 483,02*
€ 574,79
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 471,88*
€ 561,54
pro Rolle
1 Rolle enthält 4.000 Meter (ab € 0,11797* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.