Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51970, 4000m x 9mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51970-00157-02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51970-00157-02
EAN/GTIN:
     4042448502087
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesafix 51970, 4000m x 9mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
4000 m
Breite:
9 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 510,49*
€ 692,86*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 607,09*
€ 696,55*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,54*
€ 701,19*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 701,19*
€ 834,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 672,50*
€ 800,28
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 641,07*
€ 762,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 591,18*
€ 703,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 554,90*
€ 660,33
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 530,25*
€ 631,00
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 507,54*
€ 603,97
pro Rolle
1 Rolle enthält 4.000 Meter (ab € 0,12689* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.