Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 51606, 7,5m x 25mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51606-00006-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51606-00006-00
EAN/GTIN:
     4042448006868
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa 51606, 7,5m x 25mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
7,5 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
12
Weitere Suchbegriffe: Kautschuk-Band, Kautschukband, tesa gewebeband schwarz, gewebe-band tesa, gewebe band, Selbstklebeband (Kunststoff, Packmittel)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,90*
€ 9,93*
7 Tage
unbekannt
72
€ 7,90*
ab € 9,45*
€ 12,70*
16 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 12,76*
Lager 42XH2
unbekannt
72
Frei Haus
ab € 9,46*
€ 12,81*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 216 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 360 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 720 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 1440 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 922,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.