Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa FineLine 51108, 66m x 9mm, weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-51108-00001-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51108-00001-00
EAN/GTIN:
     4005800146527
Suchbegriffe:
Selbstklebeband (Kunststoff
Packmittel)
tesa FineLine 51108, 66m x 9mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
66 m
Breite:
9 mm
Menge pro VE:
32
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 260,52*
€ 379,13024*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,36*
€ 388,78016*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 388,78016*
€ 462,64839
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 359,99008*
€ 428,3882
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 320,46016*
€ 381,34759
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 300,62016*
€ 357,73799
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 287,06016*
€ 341,60159
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 262,36*
€ 312,2084
pro Packung
1 Packung enthält 32 Rollen (ab € 8,19875* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.