Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 50110, 50m x 25mm, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesa 50110, 50m x 25mm, grau
Artikel-Nr.:
     42XH2-50110-00000-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     50110-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565119330
tesa® 50110 ist ein dimensionsstabiles, acrylbeschichtetes Gewebeband. Es basiert auf einem 148 mesh gewebten Zellwollgewebeträger und einem Naturkautschukklebstoff. tesa® 50110 ist ein Allround-Gewebeband für ein breites Anwendungsspektrum, das häufig zur Umreifung von Bauteilen eingesetzt wird. Produkteigenschaften: Hohe Klebekraft, auch auf rauen Oberflächen, Sehr hohe Zugfestigkeit, Abriebfest. Hauptanwendung Kennzeichnung von Drähten und Kabeln, Bündelung von Rohren, Profilen usw., Lärm- und Gestrüppschutz, Aufspannen, Sichern von scharfen Kanten, Versiegeln von Kartons, Dosen und Tuben, Umgurtung von Bauteilen, Nägeln, Schrauben, Fahrrad, Felgen etc., Bodenmarkierung, SandstrahlenBodenbeschichtung
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
50 m
Breite:
25 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
3
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 157,64*
€ 228,66*
Lager 42XH2
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 474,39*
€ 663,08001*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 663,08001*
€ 789,06521
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 637,11*
€ 758,1609
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 606,97002*
€ 722,29432
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 554,94*
€ 660,3786
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 520,04001*
€ 618,84761
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 496,68*
€ 591,0492
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 474,39*
€ 564,5241
pro Packung
1 Packung enthält 3 Rollen (ab € 158,13* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.