Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 45001, 50m x 1360mm, weiss, Slitter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesa 45001, 50m x 1360mm, weiss, Slitter
Artikel-Nr.:
     42XH2-45001-60000-06
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     45001-60000-06
EAN/GTIN:
     4063565107658
tesa® flameXtinct 45001 ist ein flammhemmendes PE-Schaumstoffklebeband für die dauerhafte Montage in anspruchsvollen Anwendungen. Das Band besteht aus einem flammhemmenden Acrylatklebstoff mit ausgezeichneter Klebekraft und einem flammhemmendem PE-Schaumstoff. Folgende Eigenschaften zeichnen tesa® flameXtinct 45001 aus: Geprüfte flammhemmende Eigenschaften nach FAR 25.853(a) und UL 94 (HBF - HF1), Frei von Halogenen und Antimontrioxid (REACH- und ROHS-Konformität gewährleistet), Hervorragende Klebkräfte auf einer Vielzahl von Oberflächen, Hohe Anpassungs- und Dämpfungseigenschaften, Extrem geringes Gewicht im Vergleich zu alternativen flammhemmenden Verklebungslösungen. Hauptanwendung Verklebungen in der Produktion von Aufzügen, Verklebungen in der Flugzeugkabine, Verklebungen im Fahrgastbereich bei Schienenfahrzeugen, Anwendungen in der Schifffahrt, Automobilindustrie
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
50 m
Breite:
1360 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3.461,86*
€ 4.324,36*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.458,06*
€ 4.332,48*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4.332,48*
€ 5.155,65
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 4.256,11*
€ 5.064,77
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 4.087,18*
€ 4.863,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3.828,78*
€ 4.556,25
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 3.512,57*
€ 4.179,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3.486,14*
€ 4.148,51
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 3.458,06*
€ 4.115,09
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.