Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Flexomount™ Klischeeklebeband 411DL, Grau, 305 mm x 33 m, 0.38 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     42XH2-3M-7000036202
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     411D304
EAN/GTIN:
     00051138951900
3M™ Flexomount™ Klischeeklebeband 411DL, Grau, 305 mm x 33 m, 0.38 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 622,62*
€ 770,60*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,72*
€ 778,51*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 778,51*
€ 926,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 735,57*
€ 875,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 673,17*
€ 801,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 640,35*
€ 762,02
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 622,72*
€ 741,04
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.